品番 : EA986Y-16D
品名 : 20インチ 折り畳み式自転車(グレイブルー)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 一部お客様組立品 | タイヤサイズ | 20インチ |
|---|---|---|---|
| カラー | グレイブルー | 組立サイズ | 約146×57×103cm |
| 折畳サイズ | 約84.5×50×62cm | 推奨適応体重 | 70kgまで |
| ギア数 | 変速なし | 材質 | フレーム:スチール リム:アルミ |
| 重量 | 約14.5kg | ||
| フロントキャリア付きの20インチ折り畳み式自転車 | |||
| キャリアには市販の小型バスケットが装着可能です。 | |||
| JISフレーム疲労強度試験合格品 | |||
| ※防犯登録などの各種手続きは全てお客様での登録となります。 お近くののサイクルショップなどでの各種手続きをお願いします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,700 円(税抜)/ 32,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2462ページ | ||||
