詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986Y-36B

品名 : 26型 折りたたみ式自転車

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 一部お客様組立品 タイヤサイズ 26インチ
フレームカラー ホワイト×レッド 組立サイズ 約172×56.5×95cm
折畳サイズ 約96×44×75cm シフト 7段変速
推奨適応体重 65kg 材質 フレーム:スチール
リム:アルミ
重量 約17.5kg
クロスバイクタイプの26インチ折り畳み式自転車
乗り手を選ばない取り扱い易いフレーム設計で、快適なシティライフをサポート
JISフレーム耐振試験合格品
※防犯登録などの各種手続きは全てお客様での登録となります。
お近くののサイクルショップなどでの各種手続きをお願いします。
追加説明
カタログ価格

45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2462ページ
ウェブカタログ画像
  • 折り畳み時

商品動画

,"動画リンク1 ,"動画リンク1

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top