品番 : EA986Y-44B
品名 : 20型 折りたたみ式自転車
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 一部お客様組立品 | タイヤサイズ | 20インチ |
|---|---|---|---|
| カラー | フォレストグリーン | 組立サイズ | 約143×53×101cm |
| 折畳サイズ | 約84.5×49×63㎝ (バスケット取付時) |
シフト | 6段変速 |
| 推奨適応体重 | 65kg | 材質 | フレーム:スチール リム:アルミ |
| 重量 | 約15.5kg | ||
| 便利なバスケット&6段変速ギア付き 20インチ折り畳み式自転車 | |||
| フロントキャリアに付属バスケットを取り付け可能。おしゃれな2-Wayスタイル仕様 | |||
| JISフレーム基準適合品 | |||
| ※防犯登録などの各種手続きは全てお客様での登録となります。 お近くののサイクルショップなどでの各種手続きをお願いします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2462ページ | ||||
