品番 : EA986YB-12A
品名 : 16インチ 折り畳み式自転車
仕様
メーカー | ミムゴ | 型番 | MG-CM16L |
---|---|---|---|
商品名 | Classic Mimugo(クラシックミムゴ) | タイヤサイズ | 16型 |
ギア数 | 変速なし | カラー | グリーン |
重量(kg) | 13.5 | フレーム材質 | スチール(リム:アルミ合金) |
組立サイズ | 128×53×91cm | 折りたたみサイズ | 73×53×82cm |
推奨適応体重 | 65kg | ||
商品仕様:本体折畳仕様、シングルギア | |||
JISフレーム強度試験適合商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 12:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2571ページ |