詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YB-25

品名 : 18インチ 電動三輪自転車

仕様

メーカー ミムゴ
型番 BEPN18PN
商品名 E-PARTON PLUS(イーパートンプラス) タイヤサイズ フロント:18型
リア:14型×2
ギア数 シングル 重量(kg) 本体:約30
バッテリー:約1.41
カラー マットカーキ フレーム材質 スチール
サイズ 約140×58×95.5cm バッテリー リチウムイオンバッテリー(5.8Ah)
充電時間 約3時間30分 推奨適応体重 65kg
アシスト切替 3モード(低・中・高) カゴサイズ 前カゴ:約34(W)×29(D)×21(H)cm
後カゴ:約32(W)×40(D)×23(H)cm
サドル地上高さ 約67.5~84.5cm 適応身長 約128cm~
ブレーキ 前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ  
後輪:サーボブレーキ
モーター ブラシレスモーター(定格出力:250W)
充電器使用電源 AC100V~240V 走行距離 低モード:約30km
中モード:約25km
高モード:約20km
タイヤタイプ ノーパンクタイヤ ライト LED前照灯
鍵 前輪錠(スペアキー付き) 仕様 アシスト機能、ノーパンクタイヤ、シングルギア、スイング機能、パーキングロック、ワンタッチコントローラー、前カゴ(樹脂製)、後カゴ(メッシュ)、LEDライト、前輪錠(スペアキー付)
付属品 バッテリー充電器(スペアキー付)、簡易工具2具(スパナ、六角レンチ)、ハブキャップ、ステムキャップ
ひと回り小さいサイズ感と、ノーパンクタイヤでさらに安心感アップ!
普通自転車として公道を走れる型式認定番号TSマーク取得
※防犯登録などの各種手続きは全てお客様での登録となります。
お近くののサイクルショップなどでの各種手続きをお願いします。
〈注意〉バッテリーは自然放電します。バッテリー残量が少ないまま長期間使用されない場合、保護回路が働き電源が入らなくなることがあります。商品到着後は1週間以内に開封し、バッテリー残量が少ない場合は充電してください。また、使用していなくても定期的に充電してください。
追加説明
カタログ価格

189,000 円(税抜)/ 207,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2463ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top