詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YB-2B

品名 : 20インチ 折り畳み式自転車(ノーパンク)

仕様

メーカー ミムゴ 型番 MG-AP206NBZ
商品名 ACTIVEPLUS(アクティブプラス) タイヤサイズ 20型
ギア数 6段変速 カラー ブロンズ
重量 18.6kg フレーム材質 スチール
リム材質 アルミ合金 組立サイズ 152×58×99cm
折りたたみサイズ 88×58×84cm 推奨適応体重 65kg
サドル高さ 約720~890mm
フレームの折畳み部分を2重に固定
JISフレーム強度試験適合品
ノーパンクタイヤでパンクの心配が無く、空気入れが不要
衝撃を吸収するリアサスペンション付き
フロントキャリア付き
※防犯登録などの各種手続きは全てお客様での登録となります。
お近くののサイクルショップなどでの各種手続きをお願いします。
追加説明
カタログ価格

40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top