詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YB-33

品名 : 26インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車

仕様

メーカー ミムゴ 型番 MG-AP26EBN
商品名 ACTIVEPLUS タイヤサイズ 26型
重量 約26.2kg カラー スモークシルバー
材質 スチール、アルミ合金 折りたたみサイズ 約130(W)×64(D)×94(H)cm
組立サイズ 約188(W)×58(D)×111(H)cm カゴサイズ 約36(W)×31(D)×24(H)cm
推奨適応体重 65kg 推奨適応身長 約147cm~
バッテリー リチウムイオンバッテリー(容量:5.8Ah) モーター ブラシレスモーター(定格出力:250W)
ギア数 3モード アシスト切替 3モード(エコ・平坦・坂道)
走行距離 (充電1回分)
エコモード:約35km
平坦モード:約30km
坂道モード:約25km
※走行距離は、走行条件によって変化します。
サドル高さ 約76~88cm
充電器 電源:AC100V~240V
充電時間:約3時間30分(PSEマーク)
仕様 電動アシスト機能、ノーパンクタイヤ装着、シングルギア、折りたたみフレーム、LEDライト・前カゴ・後ろキャリア付き・後輪カギ付き
付属品 バッテリー充電器、バッテリー用カギ、後輪錠用カギ ブレーキ 前輪:キャリパーブレーキ
後輪:サーボブレーキ
軽快車タイプの電動アシストノーパンク自転車
ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト
ワンタッチコントローラー
反射ステッカー
サークルキー(本体/バッテリー共通キー)
型式認定番号(TSマーク)取得
普通自転車として公道の走行が可能
〈注意〉バッテリーは自然放電します。バッテリー残量が少ないまま長期間使用されない場合、保護回路が働き電源が入らなくなることがあります。商品到着後は1週間以内に開封し、バッテリー残量が少ない場合は充電してください。また、使用していなくても定期的に充電してください。
※防犯登録などの各種手続きは全てお客様での登録となります。
お近くののサイクルショップなどでの各種手続きをお願いします。
追加説明
カタログ価格

144,000 円(税抜)/ 158,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 18:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2462ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top