詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YB-34

品名 : 26型 [折りたたみ式]電動アシスト自転車

この商品はお客様組み立て品です。
簡単・シンプルの1モードアシスト仕様!
お買い物や通勤・通学にも最適な1台

仕様

メーカー ミムゴ 型番 MG-FCP100EB
商品名 FIELD CHAMP(フィールドチャンプ) ※注意※ 一部お客様組立品
タイヤサイズ 26型 ギア数 シングル
重量(kg) 25 カラー パールホワイト
フレーム材質 スチール 組立サイズ 約185×59×112cm
折りたたみサイズ 約133×59×95cm バッテリー リチウムイオンバッテリー(容量:5.8Ah)
充電時間 約3時間30分 推奨適応体重 65kg
モーター ブラシレスモーター(定格出力:250W) カゴサイズ 約36×31×24cm
サドル高さ 約76~88cm 充電器 電源:AC100V~240V
走行距離 最大約35km(充電1回分) 付属品 充電器、バッテリー用カギ、自転車用カギ
アシスト機能
折畳みフレーム
シングルギア・LEDライト(バッテリー電源連動)・カゴ・リアキャリア・バッテリー連動電源スイッチ
サークルキー(本体/バッテリー共通キー)
普通自転車として公道を走れる型式認定番号TSマーク取得
※防犯登録などの各種手続きは全てお客様での登録となります。
お近くののサイクルショップなどでの各種手続きをお願いします。
〈注意〉バッテリーは自然放電します。バッテリー残量が少ないまま長期間使用されない場合、保護回路が働き電源が入らなくなることがあります。商品到着後は1週間以内に開封し、バッテリー残量が少ない場合は充電してください。また、使用していなくても定期的に充電してください。
追加説明
カタログ価格

122,500 円(税抜)/ 134,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2462ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top