品番 : EA986YB-3A
品名 : 16インチ 折り畳み式自転車
仕様
メーカー | ミムゴ | 型番 | MG-FCP16EB |
---|---|---|---|
商品名 | FIELD CHAMP(フィールドプラス) | タイヤサイズ | 16インチ |
ギア数 | 1モード | 重量(kg) | 22 |
カラー | マットブラック | フレーム材質 | スチール |
組立サイズ | 138×53×103cm | 推奨適応体重 | 65kg |
折りたたみサイズ | 79×52×62cm | バッテリー | リチウムイオンバッテリー(4.0Ah) |
充電時間 | 約2時間20分(PSEマーク) | サドル地上高さ | 約70~91cm |
充電器 | 電源:AC100V~240V | 走行距離 | 約25km(充電1回分) ※走行距離は、走行条件によって変化します |
付属品 | バッテリー充電器(スペアキー付) | モーター | ブラシレスモーター(定格出力:250W) |
仕様 | アシスト機能、折畳みフレーム、折畳みハンドル | ||
折りたためるスタイリッシュモデル。小径タイヤで充実した小回りにより街乗りに最適です。 | |||
折りたたんでコンパクトに収納可能。車のトランクにも入れて持ち運べます。 | |||
普通自転車として公道を走れる型式認定番号TSマーク取得 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
98,200 円(税抜)/ 108,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/05 11:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2523ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|