品番 : EA986YD-1
品名 : 26型 折りたたみ式自転車
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | YG-1083 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【一部お客様組立品】 ※ハンドル、ペダル、カゴは組立になります。簡易工具付。 |
タイヤサイズ | 26型 |
ギア数 | 6段変速 | 重量(kg) | 20 |
カラー | シルバー | フレーム材質 | スチール |
組立サイズ | 177×55×110cm | 折りたたみサイズ | 92×65×87cm |
材質 | リム:アルミニウム タイヤ・チューブ:合成ゴム |
サドル高 | 約79~92cm |
セミアップハンドル | 前:キャリパーブレーキ 後:バンドブレーキ |
キャリア | クラス18 |
推奨適応体重 | 65kg | ||
折りたたみ式 | |||
バスケット、LEDライト、カギ、フルカバー泥除け付 | |||
前カゴ、ライト付きで軽快車としてお使いいただき、いざとなったら折りたたみ! | |||
駐輪時に便利なリング錠付。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2571ページ |
代替品
|