詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YD-1B

品名 : 26型 折りたたみ式自転車(シルバー)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 YG-1524
※注意※ 【一部お客様組立品】
※ハンドル、ペダル、カゴは組立になります。簡易工具付。
タイヤサイズ 26型
タイヤ幅 1-3/8” ギア数 6段変速
重量(kg) 21.5 カラー シルバー
フレーム材質 スチール 材質 リム:アルミニウム
タイヤ・チューブ:合成ゴム
組立サイズ 175×53×105cm 折りたたみサイズ 103×63×85cm
サドル高 77~89cm セミアップハンドル 前:キャリパーブレーキ
後:バンドブレーキ
キャリア クラス18 推奨適応体重 65kg
折りたたみ式
バスケット、LEDライト、カギ、フルカバー泥除け付
前カゴ、ライト付きで軽快車としてお使いいただき、いざとなったら折りたたみ!
駐輪時に便利なリング錠付。
外装6段変速で坂道もラクラク走行。
※防犯登録などの各種手続きは全てお客様での登録となります。
お近くののサイクルショップなどでの各種手続きをお願いします。
追加説明
カタログ価格

40,200 円(税抜)/ 44,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 12:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2463ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top