詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YE-16

品名 : ペダル(2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 Y-2641
サイズ(mm) 95×72×27(シャフト含まず) 重量(g) (約)360
入数 1組(2個) 材質 本体:ポリプロピレン
ペダル軸(シャフト):鉄
シティ・軽快車用
15mmペダルレンチを使って取り付けてください。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/19 01:21現在)

商品入数 1 販売単位 SET
ウェブカタログ画像
入数1組(2個)
  • 入数1組(2個)

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top