詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YE-47

品名 : 500mm ダイヤル式バッテリーロック(カールコード付)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 YF-1522
全長(mm) 137 開口幅(mm) 約30mm
カールコード長 φ4×500mm 線径 12mm
材質 本体:亜鉛ダイカスト
ダイヤル:ABS
アーム:アルミ
電動アシスト自転車用バッテリーの盗難防止に!
フレームとバッテリーやサドルを固定して盗難防止に!
鍵不要のダイヤルタイプ(番号設定可能)
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/13 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2465ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top