品番 : EA986YE-56A
品名 : 60x145mm 傘収納ホルダー(自転車用)
仕様
サイズ | 60(W)×200(H) | 取付可能サイズ | 20インチ~27インチ 小:約22(W)×15(D)mm 大:約25(W)×22(D)mm ※取付けには大・小の固定樹脂ホルダー部品でフォークの太さに応じて使い分けて使用いただくことになります。 |
---|---|---|---|
ホルダーサイズ | φ60×145mm | 厚さ | 60mm |
重量 | 105g | 材質 | ポリプロピレン |
色 | 黒 | ||
自転車での傘の持ち運びに便利 | |||
上部リングにかばんの紐を通せばひったくりの予防にも | |||
フロントチャイルドシート付自転車には、取付けできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/05 12:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2526ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)