品番 : EA986YE-57
品名 : φ90mm バックミラー(自転車用/フレキシブル)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | Y-4908 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 90×230(H) | ミラー部 | φ90×18mm(厚さ) |
| 重量 | 約75g | アーム長 | 約100mm |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン ミラー:ガラス アーム:塩化ビニル樹脂(中芯:鉄) バンド:ポリプロピレン |
取付可能サイズ | ハンドルバー外径:φ22.2mmまで |
| 取付必要工具 | プラスドライバー、スパナ(8mm) | ||
| 自転車用 | |||
| 平面 | |||
| 左右兼用 | |||
| フレキシブルタイプなので角度調整が簡単に出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2465ページ | ||||
