詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YE-96

品名 : φ15.9~22.2mm ブラケット(ダイナモライト用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 Y-4686
サイズ 33×91×28mm 重量(g) 約60
材質 鉄:亜鉛めっき
自転車用(一般車用)
ブロックダイナモの取り付け部がない前フォークにも取り付けを可能にするブラケットです
フロントウォーク・ダイナモライト用
対応(約):φ15.9~22.2mm
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/25 21:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top