品番 : EA986YE-97
品名 : [自転車用]ライトホルダー
お手持ちのライトを自転車用に活用できるホルダー
仕様
| サイズ(mm) | 45×45×76(H) | 材質 | ハンドルホルダー:POM樹脂 ライト固定ベルト・ハンドルゴムベルト:合成ゴム |
|---|---|---|---|
| 重量 | 28g | 適応サイズ(mm) | 円筒型ライト:φ18~32 ハンドル:φ19~25 |
| 合成ゴム製の自転車用ライトホルダーです。 | |||
| お手持ちの円筒型ライトを自転車のハンドルに取り付けることが出来ます。 | |||
| ハンドルホルダーには首振り機能付き(360°回転) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/26 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2464ページ | ||||
