品番 : EA986YE-98
品名 : [自転車用] スポーク反射スティック(8個)
工具不要、カチッとはめるだけ
仕様
| サイズ(mm) | φ7×70 | 材質 | 本体:ABS樹脂 反射材:ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 入数 | 8個 | 重量 | 1個当たり:1.7g |
| 車のライトに反射して光り、夜間の安全運転をサポートするリフレクターです。 | |||
| 遠くからもよく見える高輝度ガラスビーズ反射材を使用しています。 | |||
| 反射材は高品質の3M製スコッチライトを使用しています。 | |||
| スポークにはめ込みます。 | |||
| 工具不要で簡単取付! | |||
| お好みの位置にはめ込んでご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2464ページ | ||||
