品番 : EA986YE-99
品名 : [自転車用] ホイール反射シール(8枚)
夜間の車のライトに反射して存在を知らせます
仕様
| サイズ(mm) | 100×8 | 材質 | 塩化ビニル樹脂 |
|---|---|---|---|
| カラー | イエロー | 入数 | 1シート8枚 |
| 自転車の車輪リムに装着することにより、夜間、反射光で存在を示します。 | |||
| 同封の1シート(8枚)分で24インチホイール半周に貼付することができます。 | |||
| 自転車の車輪リム以外に、フレーム・泥よけやヘルメットなどにも使用できます。 | |||
| 遠くからでも反射光の視認性の良い高輝度ガラスビーズ反射材を使用しています。 | |||
| 粘着シートは信頼性の高い3M製を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
