品番 : EA986YF-3
品名 : 335x270x210mm折畳自転車用ワイヤーバスケット(前用
仕様
| 使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm) | 335×270×210 (290×230×210) |
積載重量 | 5kg |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.3kg | 材質 | バスケット・ブランケット:鉄(PEコーティング) ストレッチコード部:天然ゴム フック部:鉄(亜鉛メッキ) |
| 取付ハンドル径 | 約φ25.4mmまで | 取付ステム径 | 約φ37mm |
| 付属品 | ストレッチコード | ||
| 折りたたみ自転車用 前かご | |||
| フックで折りたたみ自転車にワンタッチで取付できます。 | |||
| バスケット部分が取り外せるのでちょっとしたお買い物かごにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2464ページ | ||||
