詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YF-4

品名 : 400x485x280mm 自転車用メッシュバスケット(後用)

仕様

サイズ(mm) 400×485×280 積載重量 20kg
重量 1.85kg 材質 鉄(PEコーティング)
色 黒 付属品 底面ステイ×1
ボルト・ナット×各4
底面外寸(荷台に接する部分) 325×420mm(実寸)
後用固定式
追加説明
カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 05:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2464ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top