詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YH-11

品名 : 390x320x300~490mm カゴカバー(二段式/前用)

仕様

サイズ 390×320×300~490(H)mm 重量 160g
材質 ポリエステル(撥水加工)
両側ファスナー付
高さが490mmまで調整できるので背の高いものも収まります。
防水・撥水加工
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/14 01:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2465ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top