詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YH-13

品名 : 430-510x320~350x250mm カゴカバー(後用)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 430~510×320~350×250 適応サイズ カゴ上部外周:1400~1550mm
カラー ブルー 材質 ポリエステル(PVCラミネート)
重量 約200g
後ろカゴ用
一般~特大カゴまで調整可能
防水・撥水加工
追加説明
カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 13:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2465ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top