品番 : EA987AC-5
品名 : 0.5tonx2.5m ステンレスチェーンブロック
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SCB 0.5TON |
|---|---|---|---|
| 定格荷重 | 0.5t | 揚程 | 2.5m |
| フック口開き | 18mm | フック間距離 | 最短:390mm |
| チェーン寸法 | 6mm×18 | 手巻力量 | 15kg |
| 重量 | 11kg | 材質 | 本体:スチール チェーン・チェーンフック:ステンレス(SUS304) |
| 小型・軽量のステンレス製チェーンブロック | |||
| 主軸受部にはニードルベアリングが入れてあり、小さい労力で荷揚げができます。 | |||
| チェーン・下フックがステンレス製、ボディー・上フックはメッキ仕上げなので防錆性に優れています。 | |||
| 強力ロードチェーンを装着し、耐力テスト実施済で安心してご使用いただけます。 | |||
| 【サイズ(画像参照)】 A:147mm B:130mm C:18mm H:390mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
95,800 円(税抜)/ 105,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
