詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987CH-11A

品名 : 100kg ロープホイスト(φ5mmx19.5mロープ/リング)

仕様

使用荷重 100kg 滑車 上部:4車
下部:3車
吊り上げ比 1:6(理論値) ロープ長 19.5m
ロープ径 5mm 車輪径 φ37mm
揚程 2.5m リング線径 6mm
リング口幅 7mm(実寸) 有効リング内寸 27×14mm(実寸)
材質 ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ)
車輪:ナイロン
ロープ:ポリプロピレン
重量 860g
リングはネジ式で開閉可能です。
<<ご注意ください>>
荷重の1/6の力で揚げられます。(1/6はあくまで理論値になります。実際は滑車とロープ等の摩擦やロープの重量の影響を受けるため、1/6以上の力が必要になります。)
両側から滑車を挟んでいるプレートの中央部についているボルト・ナットは、少し余裕を残して締めてあります。
このボルトを締めすぎると、滑車が回らない又は回りにくくなるなどして、ロープが擦れ切れる可能性がある為です。
追加説明
カタログ価格

3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 82

(2026/11/08 13:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • ボルトナットは滑車を回す為の余裕を残して締めてあります

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top