品番 : EA987E-11
品名 : 2.0ton/5.0ton ビームチャック
仕様
| 定格容量 | 横使用:2t、縦使用:5t | 適用鋼材 | 山留工:300・350・400、 基礎工:H鋼(穴開け必要) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 255mm | ピン径 | 22mm |
| 重量 | 3.7kg | ||
| スチール製 | |||
| 基礎工事・山留工事の時間短縮に | |||
| ピンは抜け止め装置により抜け落ちません。 | |||
| 縦吊り、横吊り兼用タイプ(上運搬途中で方向転換に最適) | |||
| ナットを使わないのでボルト・ナットの落下の心配がなく安全。 | |||
| ネジ部分とナットが無いので、泥(モルタル)、土などの掃除の必要がなくメンテナンスが楽。 | |||
| ネジ山が潰れたり、取付に手間がかからず作業の中断がない。 | |||
| 徹底した軽量化と安全設計により、脱着が楽で作業しやすく疲れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1741ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
