詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987E-16

品名 : 1.0ton ビームトロリー

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 BT1ton
適用ビーム幅 60mm~125mm 能力 1t
重量 4.5kg 最小回転半径 1m
スチール製
H型鋼専用
ハンドルを回すだけでH型鋼に簡単に取り付けできます。
小型軽量で、ビームへの装着が容易です。
取付後は緩み防止のため、緩み止めレバーを回してフレーム側に強く締めつけてください。
H型鋼専用です。I型には装着しないでください。
<取付方法>
・車輪をビームに載せ、ハンドルを回して両輪で挟み込んでください。
・ビームと車輪のガイドの間隔は円滑に動くように1.5~3mmの隙間を開けてください。
追加説明
カタログ価格

29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1741ページ
ウェブカタログ画像
  • A:256 B:187 C:148~200 D:25\nD':20 E:60~125 F:1.5~3 G:65\nH:65~110 I:35 J:20~65\n(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top