品番 : EA987E-17
品名 : 250kg パイプトロリー
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | PR250 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 250kg | 適用パイプ径 | 35~60mm |
重量 | 700g | 材質 | 本体:スチール ローラー:ナイロン |
全長 | 180mm | 最小回転半径 | 1m |
取付方法 | 折れピンを抜き取り、パイプにまたがせてから再び差し込んでください。 | ||
パイプに取り付け荷上げ機械の横移動に。 | |||
簡単に取り付けできます。 | |||
車輪は樹脂製で走行は静かです。 | |||
パイプは35mm~62mm径まで使用できます。 | |||
スパンが長い場合はパイプのたわみや折れに注意してご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,670 円(税抜)/ 9,537 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 03:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1790ページ |