品番 : EA987E-17A
品名 : 250kg パイプトロリー(ストッパー付)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | PR250BK |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(t) | 0.25 | 適用パイプ径(mm) | 35~60 |
| 重量(kg) | 0.82 | 材質 | 本体:スチール ローラー:ナイロン |
| 全長 | 180mm | 取付方法 | 折れピンを抜き取りシャックルを外してから、再びパイプ・シャックルなどと一緒に差し込んでください。 |
| 車輪ロック機構付 | |||
| 単管に取り付けて荷物を搬送させることができます。 | |||
| ストッパー付きですので、勝手に転がらず便利です。 | |||
| 樹脂製車輪なので静かです。 | |||
| 軽量ですので一人で取り付けることができます。 | |||
| 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。 | |||
| ※人間の搬送には使用できません。 | |||
| ※本機は屋内仕様です。雨ざらし、野ざらしでの使用や保管は避けてください。 | |||
| ※段差や継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。 | |||
| ※本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も荷重は合計250kgになります。 | |||
| ※ロック機構は車輪を動かなくする機構です。パイプの傾きや振動などで動く場合があります。確実に止めたい場合は前後に別の単管クランプを取り付けるか、ロープ等で固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1741ページ | ||||
