品番 : EA987E-41
品名 : 130kg 単管パイプトロリー
仕様
| 適用パイプ径 | 48.6㎜ | 使用荷重 | 130kg |
|---|---|---|---|
| 全長 | 188㎜ | リング内径 | 30×28㎜ |
| 材質 | 本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ) |
重量 | 770g |
| 水平に設置されたφ48.6×2.4単管専用トロリー | |||
| チェーンブロックや滑車、墜落防止器などを吊り下げてお使いください。 | |||
| リング部分は360°回転 | |||
| 単管パイプに掛けて蝶ナットを締め付けるだけの、簡単設置。 | |||
| エンプラ製滑車を採用。 スムーズに水平移動できます。 | |||
| ※単管や単管を支持する部材、併用する器材や資材は十分な強度がある物を使用してください。 ※墜落防止器や墜落制止用器具(安全帯)など強い衝撃がかかる場合は支持点から50cm以内で使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1741ページ | ||||
