品番 : EA987FE-21
品名 : 1.0t/2.5m 三脚(携帯バッグ付)
仕様
| 使用荷重 | 1t | 重量 | 25kg |
|---|---|---|---|
| 使用脚径(パイプサイズ) | φ42.7×1250mm | 材質 | スチール |
| ヘッド、パイプ(1250mm)×6本、ベース3個、連結金具、脚部締結用ロープ、携帯用バッグのセット | |||
| パイプは連結金具で2本連結して使用します(連結時全長2500mm) | |||
| ヘッド+パイプ3本、パイプ1本+べース1個(×3本分)はそれぞれ固定された状態で 梱包されています。 |
|||
| ※チェーンブロックの付属はありません。 | |||
| パイプはホームセンターに売っているものなどでも代用可能です。 ただし以下の2点はご注意ください。 ・パイプの孔加工はお客様自身でお願いします。 ・使用荷重の保証はなくなります。お客様の判断でご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,300 円(税抜)/ 60,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1742ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA987FE-22 : 三脚ヘッド |
| 仕様別商品 | EA987FE-23 : 三脚ベース(3個1組) |
| 仕様別商品 | EA987FE-11A : 48.6mm 単管・足場パイプ専用三脚ヘッド |
| 仕様別商品 | EA987FE-2 : 三脚ヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
