品番 : EA987FH-3
品名 : 3.0ton 吊フック(自動ロック付)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | LL3ton |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 3t | 材質 | クロムモリブデン鋼(SCM435) |
| 全長 | 358mm | リング内径 | 40mm |
| 口の開き | 76mm | 用途 | 敷き鉄板の吊り設置作業、また口幅の広いラッチ付フックとして玉掛け作業に |
| ラッチが開・閉とも自動的にロックされます。 | |||
| ロックの解除は側面での押しボタン式で、操作性は抜群です。 (ワンタッチで革手での作業でも容易です。また引っ掛かりや指づめの危険もありません。) |
|||
| フックは口の開きが大きいので(76mm)、径の太いものなどをかけるのに便利です。 | |||
| レバーが長く最も開いた位置でレバーがロックされますので、フックを半転させ、敷き鉄板から外しやすくなっています。 | |||
| レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太い径のシャックルやシングル加工したワイヤーの取付けも容易です。 | |||
| パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。 | |||
| 安全係数6、全て特殊鋼で製作し、強力安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
