詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FN-10

品名 : 2"(50.8mm) Aフレームカプラー

仕様

耐荷重 2268kg 適合ボール径 50.8mm(2”)
ハウジング内寸 102mm(4”)×235mm(9・1/4”) サイズ 347(W)×235(D)×122(H)mm
材質 スチール(粉体塗装仕上げ)
Aフレーム用
トリガー操作で素早くロック・解除が可能
SAE J684規格、VESC V-5規格準拠
アメリカ製
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/21 11:53現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top