詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FZ-105A

品名 : 0.5 ton 鍛造アイフック(安全レバー付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用荷重(t) 0.5 口の開き(mm) 24
リング内径(mm) 20 全長(mm) 123
重量(g) 0.3 材質 炭素鋼(Zコート)
安全ラッチ付
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 23:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top