詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GL-46

品名 : 4.5 ton/M30x45mm 回転アイボルト(キー付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

基部は360°回転式
専用キー付属
材質 合金鋼 使用荷重(t) 4.5
内径 60mm 線径 26mm
ねじ径 M30×45
並目
追加説明
カタログ価格

22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 12:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top