詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GN-13A

品名 : 2.0 ton/M20x30mm ベアリング入吊環

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ねじ径 M20×30mm 材質 合金鋼
重量 1.0kg 使用荷重(t) 2
A 38mm B 54mm
C 68mm D 13mm
E 30mm F 122mm
G 62mm K 55mm
基部は360°回転式
並目
追加説明
カタログ価格

24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 08:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top