詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GN-3

品名 : 2.5 ton/M20x30mm ベアリング入吊り環

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ルッドリフティングジャパン(RUD) 型番 PP-B-2.5t-M20
サイズA 13mm サイズB 74mm
サイズC 40mm ねじ径 M20×30
使用荷重 2.5t 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼
重量 1.1kg
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
ベアリング入
並目
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。
追加説明 ●適正トルク値…70Nm
カタログ価格

21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/10 09:08現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA987GM-3
  • 品番

    EA987GM-3

  • コメント

    2.5ton/M20x30mm

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • A:13mm B:75mm C:40mm
  • A:13 B:75 C:40 D:61\nE:135 F:30 G:61 M:20 SW:55\n(単位mm)

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top