詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GP-41A

品名 : 0.63ton/M10x16mm ロードリング

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用荷重(t) 0.63 サイズ(mm) A:30、B:35、C:36、D:10、E:16、
F:85、G:55、H:29、S:6、SW:17
ねじ径 M10×16 重量 0.3kg
材質 合金鋼
基部は360°回転式
並目
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 08:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:30、B:35、C:36、D:10、E:16、\nF:85、G:55、H:29、S:6、SW:17

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top