詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GS-1

品名 : 4.0 ton 溶接型吊り環

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ルッドリフティングジャパン(RUD) 型番 VRBS-4t
材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 サイズA 62mm
サイズB 16mm サイズD 48mm
サイズT 65mm 使用荷重 4t
重量 0.8kg
ピンクパウダー塗装はされていません。
並目
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップ。
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済み。
溶接式シャックルは、溶接適合材質St52.3(1.0570)の鍛造加工品です。
本製品には、基本使用荷重値が明確に刻印されています。
特許取得スペーサは、ルート溶接に要する空隙剤として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を充足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがありません。したがって野外現場でも使用できます。
低い取り付け高さ
追加説明
カタログ価格

4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 09:04現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA987GK-24A
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • A:62mm B:135mm D:28mm T:65mm
  • A:62 B:135 C:48 D:28\nE:65 F:14 G:71\n(単位mm)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top