詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HC-1

品名 : クランプ滑車

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 PCB
使用荷重(t) 0.125 使用ロープ径 ~8mm
車径 50mm 全長 190mm
重量 780g 材質 スチール
可動域が広く、広範囲に使用できます。
単管(42.7~48.6φ)に直接取付けできる滑車です。
滑車部は360°回転、180°首振。
パイプの強度、支持距離等をご確認ください。
パイプとクランプ滑車は横引等で滑らぬようしっかりとナットを締め付けてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/26 03:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1741ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top