品番 : EA987HC-50
品名 : 50mm 滑車(ベアリング入)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | SS50-B |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 250kg | 車径 | 50mm |
| 使用ロープ径 | ~8mm | 全長 | 180mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 520g |
| フック口開き | 10mm | シャフト径 | 10mm |
| 用途 | 荷物の吊り上げ、吊り下げ作業 電気、電設、建築、設計、土木工事 ウィンチ、トラック用 |
||
| 1車、ベアリング入 | |||
| スナッチタイプ | |||
| スイベル式(360°回転) | |||
| 小型・軽量で持ち運びが容易。 | |||
| 全長が短くて、空間を有効利用可能。 | |||
| シーブ綱道のRが小さく、小径ワイヤーロープを傷めない。 | |||
| シーブと側板の間にワイヤーロープが挟まらない形状。 | |||
| 全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 | |||
| 安全係数5以上で設計、強力安全。 | |||
| フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。 | |||
| 使用頻度の多い作業や、シープが高速回転する場合はベアリング入が適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1737ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
