詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987HK-2

品名 : 66mm/1車アイ ナイロンプーリー

現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
カタログ訂正

●使用荷重:(誤)50→(正)20、全長:(誤)115→(正)108 (No.57 9048)

仕様

車径 66mm 溝幅 9mm
使用ロープ径 ~9mmまで 全長 108mm
フックアイ内径 13mm 使用荷重 20㎏f
材質 枠:SUS304
シーブ:ナイロン
重量 76g
樹脂繊維ロープや綿ロープ用の調整滑車として
スイベル式(360°回転)
小型・軽量
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1738ページ
ウェブカタログ画像
  • W:66㎜   D:6mm   L:108mm   \nd:13mm   B:19mm  

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top