品番 : EA987HL-1
品名 : 25mm 横型固定滑車(1車/メタル)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | HS25 |
|---|---|---|---|
| 軸受 | メタル | 車径 | 25mm |
| 車数 | 1 | 使用荷重 | 50kg |
| 使用ロープ径 | ~8mm | サイズ(mm) | A:32、B:56、C:27、D:7 E:11、F:10、G:9、H:16 |
| 取付穴径 | 4.2mm | 重量 | 95g |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 用途 | 荷役搬送作業やロープガイドとして。 |
| プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 | |||
| ステンレス製ですのでサビに強いです。 | |||
| 十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/08 06:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1738ページ | ||||
