品番 : EA987N-1
品名 : 1.0ton J型フック
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | J1ton |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1t | 爪長さ | 80mm |
| 全長 | 176mm | 重量 | 425g |
| ピン径 | 7mm | 材質 | SCM435 |
| フック口開き | 45mm(実際に掛けられるのは10mmまで) | 厚さ | 36mm |
| カラー径 | 12mm | ||
| フックの形が工夫されていますので、引っ掛けにくいものの吊上げにも使用できます。 | |||
| フックを直接玉掛けワイヤー・チェーンに簡単に取付けることができます。 (玉掛けワイヤー取付の際はカラーを入れてください。チェーン取付の際はカラーをはずしてピンに直接取り付けてください。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
