詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987NC

品名 : 1.0ton 吊りフック

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 E2700
商品名 J型 用途 地下鉄・下水工事等に使用される路上の履工板専用
使用荷重 1t 爪長さ 65mm
全長 202mm 重量 0.75kg
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質している為、非常に強靭です。
型打鍛造品のため軽量です。
追加説明
カタログ価格

4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1751ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top