詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987RA-50W

品名 : 縦型固定ブロック(2車)

仕様

仕様 2車 スイベル台 旧EA987RA-2
使用荷重 150kg 使用ロープ径 ~8mm
車径 50mm 材質 ステンレス(SUS304)
車幅 12.8mm 車溝幅 10mm
重量 550g
スイベル台に取り付けて使用すれば、360°回転方向で使用できます。
追加説明
カタログ価格

18,600 (税抜)/ 20,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/18 17:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1787ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • A:36mm B:52mm C:2mm D:15mm\nF:36mm I:58mm J:80mm K:5mm L:98mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top