詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SA-75B

品名 : φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

仕様

シーブ径 75㎜ 使用ロープ径 最大16mm
全長 237㎜ 使用六角レンチ径 1.5mm
使用荷重 500kg 材質 本体:特殊ステンレス
シーブ:SCS13(SUS304相当)
スイベル、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
含油ブッシュ:青銅
重量 1.2kg
オーフ型(360°回転)
シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大し、使い勝手を改善。
広いシーンでの利用が可能です。
ナットにリブを設け、そのリブ間に止めねじを固定する構造を採用。
ナットが緩んだ時にリブが止めねじに当たるため、ナットが緩みにくくなりました。
追加説明
カタログ価格

21,600 (税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/17 18:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1737ページ
ウェブカタログ画像
  • d:14.5㎜   L:237㎜   L1:38㎜\nL2:115㎜   D1:59㎜   B:80㎜\nB1:19㎜   B2:18㎜\nt:24㎜   t1:54㎜   

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top