詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SF-25

品名 : 25mm 滑車(ステンレス製)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 PS25
使用荷重 20kg 使用ロープ径 ~6mm
車径 25mm 全長 58mm
重量 35g 横幅 26mm
溝幅 7mm 用途 船舶用、鯉のぼり、旗上げ用
のりの養殖、温室天窓の開閉、ビニールハウス用
シーブはナイロン(黒)製、その他はステンレス製
軽量で実用的。
ロープが傷まない。
多方面に使用できる。
吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/08 05:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1737ページ
ウェブカタログ画像
  • A:60mm、B:26mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top