詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SG-40

品名 : 40mm ブロック(ポリアセタール/1車)

仕様

仕様 1車、ベケ無し 車輪材質 ポリアセタール
使用荷重 60kg 使用ロープ径 ~8mm
車径 40mm 全長 93mm
重量 85g 車幅 11mm
車溝幅 8mm
スイベル式(360°回転)
追加説明
カタログ価格

3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 17:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1738ページ

代替品

EA987HK-15
  • 品番

    EA987HK-15

  • コメント

    仕様確認して下さい

ウェブカタログ画像
  • A:44 B:20 C:12 D:11.5 L:93\n(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top