詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987SJ-3

品名 : ~8mm用 ロープガイド

仕様

使用ロープ径 ~φ8mm ベースサイズ 50×12mm
車径 18mm 車溝幅 7.5mm
取付穴径 3.5mm 重量 27g
材質 本体:ステンレス(SUS304)
車:真鍮
設置幅の狭い面でも取付可能なロープガイド
追加説明
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 14:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top